Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur YAKO SLIM - WiZ Pro noir, orientable, RGB+TW 2700K-6500K, IRC80, 9,5W, 865lm (91,05lm/W), optique translucide 120DEG, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Dimmable. Submersible : Non.
Projecteur EUROPOLE YAKO SLIM - WiZ Pro noir, orientable, RGB+TW 2700K-6500K, IRC80, 9,5W, 865lm (91,05lm/W), optique translucide 120°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK08, câblé en entrée de 1,5m, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation wireless via application WiZ. Matériau : corps en aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Résistance environnement : résistance aux brouillards salins 500h. Températures de fonctionnement :
-20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère déportée. Protocole utilisé : WiZ, commande à distance : Oui, interface de communication : via application WiZ ou télécommande WiZ (non incluse). Supervisation WiZ PRO sur PC ou mac
La gamme de projecteur Led extérieur YAKO PERFORMANCE DETECT est une gamme robuste IP66, IK08 avec détection de mouvement infra rouge avec réglages par télécommande. Installation sur patère déporté. Alimentation interne 230V, 4 niveaux de puissances de 10 à 50W, flux lumineux de 800 Lm à 4200 Lm, 2 couleurs de LED, 3000K et 4000K, optiques 120°. Corps en aluminium de fonderie avec traitement anticorrosion, finition noir. Pré cablé 1,5m. Durée de vie 30 000 Hrs.
Yako
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Compatible IFTTT
Réglabilité
Couleur de la lumière
Température de couleur
Angle de faisceau
Source Incluse
IK
Répartition lumineuse
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
IRC
Type de tension
Couleur du boîtier
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Gamme